text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M30

Numero articolo 5Q867490
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 48
Lunghezza totale (mm) 135
Diametro dell'albero (mm) 23
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 48
Filettatura a passo (mm) 3.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 48
Lunghezza totale (mm) 135
Diametro dell'albero (mm) 23
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 48
Filettatura a passo (mm) 3.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 17
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5Q867490
EAN 4022835915089
UBB 500691340912
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91508
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.