text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M3,5X0,6

Numero articolo 1P235010
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 48
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.6

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 48
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.6
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.2
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1P235010
EAN 4022835905240
UBB 500691298771
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90524
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.