Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2H631814
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M24X3,0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2H631814
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
120
Diametro dell'albero (mm)
19
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
120
Diametro dell'albero (mm)
19
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
3
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
15
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2H631814
EAN
4022835905967
UBB
500691305378
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90596