Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7M609727
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M22X2,5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7M609727
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
115
Diametro dell'albero (mm)
17
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
37
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
115
Diametro dell'albero (mm)
17
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
37
Filettatura a passo (mm)
2.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
13
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7M609727
EAN
4022835905905
UBB
500691304538
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90590