Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3X750516
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M20X2,5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3X750516
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
105
Diametro dell'albero (mm)
15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
37
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
105
Diametro dell'albero (mm)
15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
37
Filettatura a passo (mm)
2.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
12
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3X750516
EAN
4022835905844
UBB
500691303969
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90584