text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M18X1,0

Numero articolo 0T851018
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0T851018
EAN 4022835905820
UBB 500691303704
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90582
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.