text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M18X1,5

Numero articolo 4A686054
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 37
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 37
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4A686054
EAN 4022835905806
UBB 500691303548
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90580
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.