Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7K139707
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M14X2,0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7K139707
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
88
Diametro dell'albero (mm)
10.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
88
Diametro dell'albero (mm)
10.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
8
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7K139707
EAN
4022835905660
UBB
500691301989
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90566