Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0L543641
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,25
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0L543641
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
82
Diametro dell'albero (mm)
8.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
82
Diametro dell'albero (mm)
8.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
HSS-E
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0L543641
EAN
4022835905639
UBB
500691301567
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90563