text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,75

Artículo No. 2D101993
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 8.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75

Especificaciones

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 8.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 6.5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 2D101993
EAN 4022835905608
UBB 500691301153
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.