text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M10X1,5

Numero articolo 8G425730
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 5.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 8G425730
EAN 4022835905547
UBB 500691300577
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90554
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.