text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M10X1,25

Numero articolo 0I644356
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 0I644356
EAN 4022835905554
UBB 500691300734
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90555
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.