text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 3/8X19 B

Numero articolo 1C713978
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 19
Chiave quadrata (mm) 11
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1C713978
EAN 4022835975182
UBB 500513504083
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  97518
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.