text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 C 35° RSP


Objednací číslo 0A405149
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 85
Průměr šachty (mm) 23
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 35
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 35
Celková délka (mm) 85
Průměr šachty (mm) 23
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 35
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 17
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A405149
EAN 4022835985303
UBB 500513499136
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 98530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.