text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 2.1/2

Numero articolo 4T319814
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 85
Diametro dell'albero (mm) 23
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 85
Diametro dell'albero (mm) 23
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 17
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4T319814
EAN 4022835985808
UBB 500513497155
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  98580
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.