Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4H468971
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4H468971
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
120
Diametro dell'albero (mm)
46
Tipo di filettatura
BSPT
Lunghezza di taglio (mm)
50
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
120
Diametro dell'albero (mm)
46
Tipo di filettatura
BSPT
Lunghezza di taglio (mm)
50
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
11
Chiave quadrata (mm)
35
Dimensione della filettatura (pollici)
2 inch
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4H468971
EAN
4022835975700
UBB
500513503416
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
97570