text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 2.IN.X11.5 B

Numero articolo 0F648176
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 120
Diametro dell'albero (mm) 46
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 50
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 120
Diametro dell'albero (mm) 46
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 50
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11.5
Chiave quadrata (mm) 35
Dimensione della filettatura (pollici) 2 inch
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0F648176
EAN 4022835985884
UBB 500513497072
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  98588
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.