text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 C 35° RSP

Numero articolo 8L052304
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 27
Chiave quadrata (mm) 6
Dimensione della filettatura (pollici) 1/8 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8L052304
EAN 4022835985068
UBB 500513498559
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  98506
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.