Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8G951290
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 B
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8G951290
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
55
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
19
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
55
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
19
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
27
Chiave quadrata (mm)
6
Dimensione della filettatura (pollici)
1/8 di pollice
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8G951290
EAN
4022835985723
UBB
500513496652
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
98572