text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X18 C 35° RSP

Numero articolo 8N892796
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8N892796
EAN 4022835985747
UBB 500513496405
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  98574
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.