text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 1/4X18 B

Article number 1X391096
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 1X391096
EAN 4022835985143
UBB 500513498302
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  98514
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.