text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP

Numero articolo 4U058719
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 14
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4U058719
EAN 4022835975229
UBB 500513502343
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  97522
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.