text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 B

Numero articolo 3B077592
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 14
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3B077592
EAN 4022835985228
UBB 500513498146
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  98522
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.