text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 2.1/2

Numero articolo 8O417192
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 14
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8O417192
EAN 4022835985785
UBB 500513496249
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  98578
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.