text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 1/16X28 C 35° RSP

Numero articolo 0F365036
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 6
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0F365036
EAN 4022835975021
UBB 500513502004
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  97502
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.