text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11 C 35° RSP

Numero articolo 0M430401
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 38
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 38
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 29
Dimensione della filettatura (pollici) 1 1/2 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0M430401
EAN 4022835975540
UBB 500513501683
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  97554
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.