Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4P071413
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A M6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4P071413
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
6.3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4P071413
EAN
4022835805380
UBB
500691119746
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
80538