text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNF 7/8

Numero articolo 9W811277
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 33
Lunghezza totale (mm) 113
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 33
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 33
Lunghezza totale (mm) 113
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 33
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 12.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9W811277
EAN 4022835835349
UBB 500691196967
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  83534
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.