text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNF 5/8

Numéro d'article 0D966750
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 25
Materiale di taglio Altro

Spécifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 25
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 10
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D966750
EAN 4022835835264
UBB 500691196546
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 83526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.