text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/4

Numero articolo 2P723880
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 104
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 29
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 104
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 29
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 16
Chiave quadrata (mm) 11.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2P723880
EAN 4022835835301
UBB 500691196702
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  83530
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.