text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/4

Numero articolo 9N169271
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9N169271
EAN 4022835837145
UBB 500691198112
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  83714
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.