text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/8

Numero articolo 5Z342114
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 127
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 37
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 127
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 37
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 12
Chiave quadrata (mm) 16
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5Z342114
EAN 4022835835400
UBB 500691197387
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  83540
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.