Maschiatrice meccanica
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5L257944
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNF 1.1/2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5L257944
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
39
Lunghezza totale (mm)
149
Diametro dell'albero (mm)
28
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
39
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
39
Lunghezza totale (mm)
149
Diametro dell'albero (mm)
28
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
39
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
12
Chiave quadrata (mm)
22.4
Dimensione della filettatura (pollici)
1 1/2 pollice
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5L257944
EAN
4022835835462
UBB
500691197957
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
83546