text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNC 9/16

Numero articolo 5T152169
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 11.2
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 30
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 11.2
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 30
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 12
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5T152169
EAN 4022835825241
UBB 500691173362
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  82524
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.