Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0R214572
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNC 7/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0R214572
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
85
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
25
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
85
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
25
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
14
Chiave quadrata (mm)
6.3
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0R214572
EAN
4022835825203
UBB
500691172943
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
82520