text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNC 2

Numero articolo 8A589624
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 70
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 35.5
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 70
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 70
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 35.5
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 70
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 4.5
Chiave quadrata (mm) 28
Dimensione della filettatura (pollici) 2 inch
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8A589624
EAN 4022835825500
UBB 500691175755
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  82550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.