text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNC 1

Numero articolo 3G265661
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 130
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 130
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 14
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3G265661
EAN 4022835825388
UBB 500691174196
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  82538
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.