text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/4

Numero articolo 0C703875
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0C703875
EAN 4022835825142
UBB 500691172372
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  82514
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.