text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.3/4

Numero articolo 8P634401
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 67
Lunghezza totale (mm) 187
Diametro dell'albero (mm) 31.5
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 67
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 67
Lunghezza totale (mm) 187
Diametro dell'albero (mm) 31.5
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 67
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 5
Chiave quadrata (mm) 25
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8P634401
EAN 4022835825487
UBB 500691175342
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  82548
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.