text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/2

Numero articolo 4L921837
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 29
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 29
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 13
Chiave quadrata (mm) 7.1
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
marca Völkel
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4L921837
EAN 4022835825227
UBB 500691173107
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  82522
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.