Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0C889945
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G NPT 3/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0C889945
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
96
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
28
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
96
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
28
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
14
Chiave quadrata (mm)
16
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0C889945
EAN
4022835884224
UBB
500691250327
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
88422