text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G NPT 2


Artículo No. 5M692015
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 41
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 41
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 41
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 40
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 41
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 11.5
Llave cuadrada (mm) 31.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 2 inch
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5M692015
EAN 4022835884545
UBB 500691251150
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 88454
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.