text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G NPT 2.1/2

Numero articolo 2J875767
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 153
Diametro dell'albero (mm) 45
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 153
Diametro dell'albero (mm) 45
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 35.5
Dimensione della filettatura (pollici) 2 1/2 inch
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2J875767
EAN 4022835884644
UBB 500691251317
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  88464
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.