Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1C958992
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1C958992
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
26
Lunghezza totale (mm)
87
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
26
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
26
Lunghezza totale (mm)
87
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
26
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
14
Chiave quadrata (mm)
12.5
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1C958992
EAN
4022835884187
UBB
500691250160
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
88418