text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/16

Numero articolo 8D130531
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 52
Diametro dell'albero (mm) 5.6
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 14
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 52
Diametro dell'albero (mm) 5.6
Tipo di filettatura NPT
Lunghezza di taglio (mm) 14
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 27
Chiave quadrata (mm) 4.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8D130531
EAN 4022835884101
UBB 500691249360
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  88410
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.