Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7R601812
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G NPT 1.1/2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7R601812
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
35.5
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
37
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
35.5
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
37
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
11.5
Chiave quadrata (mm)
28
Dimensione della filettatura (pollici)
1 1/2 pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7R601812
EAN
4022835884422
UBB
500691250996
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
88442