text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M8 left

Numero articolo 7B774560
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 6.3
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7B774560
EAN 4022835808589
UBB 500691123946
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  80858
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.