text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M8 left


Numero articolo 1W768886
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 6.3
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1W768886
EAN 4022835808183
UBB 500691122534
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  80818
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.