text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M6 left

Numero articolo 9H602356
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 5
Filettatura sinistrorsa
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9H602356
EAN 4022835808169
UBB 500691122385
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  80816
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.