Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8F782438
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M5 left
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8F782438
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
0.8
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
4
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8F782438
EAN
4022835808145
UBB
500691122120
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
80814